LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02619042 品番MM50-0179-01
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。

仕様24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15 コード長さ(mm)150 容量(W)27
注意
※電球1個に抵抗器を1個使用します。複数箇所のウインカーをLED化する場合は、 電球それぞれに抵抗器が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02619042
2019-05-28
用途:
自動車の整備時
株式会社カンコー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事柄よく使いますが、一番の理由はコストパフォーマンスでしょう。満足です。

対象商品:
02619042
2018-09-29
用途:
トラック後部に取り付け
オートクラフト 様

取り付けして3日目にダメになりました、触れないくらい熱をもち手を火傷してしまいました、ハンダが溶けて配線も外れ知らないでそのまま付けていたら配線も燃えてしまうのではないかと思います。取り付け方はプロの電装屋さんしてもらっているので間違いはありません。ハザードランプもダメになりリレーまで交換する羽目になりました。トレーラーのLEDテールランプに付けましたが他でそんな情報はないのでしょうか。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
02619042
2016-10-27
用途:
LEDのランプに交換時
有限会社安谷 様

LEDのランプに交換時追加して付けていますが付ける場所により防水性能が心配な時もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする