カラーダイヤカットシフトノブ 150mm

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02619155 品番 100-0505
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カラーダイヤカットシフトノブ タイプ
全長 150mm
ネジ口径 12×1.25(mm)
8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

主な適合車種
口径サイズ 12mm×1.25mm
トヨタ 2t ダイナ
、ダイハツ 2t デルタ
、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター
、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター
、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート
、日野 2t デュトロ
、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ
、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm
、いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ
、UD 2t コンドル
、UD 2t ファインコンドル
、UD 大型 ビッグサム
、UD 大型 クオン
、日産 2t アトラス
、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm
、マツダ コラムシフト車
、ダイハツ コラムシフト車
、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車、
ブルー 全長(mm)150 口径(mm)12×1.25 付属品アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02619137
2020-03-15
用途:
純正品と交換
農・林・水産業

純正と交換した時に、ネジ穴の深さが浅かった。支障はないけど、ネジ山が見える。

対象商品:
02619137
2019-07-19
用途:
運転

天面は思ったより少し大きく、握りやすく手も置きやすい。キラキラ光りかっこいい。

対象商品:
02619137
2018-03-29
用途:
運転のシフトチェンジ
運輸・通信業

使いやすくて役立ってます。他に収まる丸いカットも気に入ってます

対象商品:
02619155
2018-01-16
用途:
ノーマルでは味気ないので交換

上部部分がカット数が多く持ちやすく扱いやすい
大きさも丁度良かったです

対象商品:
02619137
2018-01-14
用途:
仕事で使用
運輸・通信業

30cmノブだと6速時ハンドルに当たる為、現在これを使用してます。車は日野プロフィアです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする