岩崎電気
ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・明るさ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
明るさ
30クラス
注文コード
02619186
品番
ESP03003M/LSAN8/WGM-0
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
光源色
電球色
明るさ
30クラス
配光タイプ
中角
材質
前面カバー:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP43
使用場所
屋外用