クロスカットシフトノブ 150mm

(4件のレビュー)
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02619225 品番 100-0811
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

内装アート系パーツの必需品!
クロスのカットが艶やかなルックスを演出!

主な適合車種
【口径サイズ 12mm×1.25mm】トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
【口径サイズ 10mm×1.25mm】いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
【口径サイズ 8mm×1.25mm】マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
クリア/ブラックライン 全長(mm)150 口径(mm)12×1.25 付属品アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02619225
2019-03-14
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが最高にいいです、また購入したいです。

対象商品:
02619225
2016-05-07
用途:
トラックで使用

長さ的にちょうどよく、ハンドルにも邪魔にならずにいい感じです。
トラックショップよりも安く買えたのでよかったです。

対象商品:
02619225
2016-08-05
用途:
運転
瀧川美装 様 (運輸・通信業)

使いやすくてかなり良い商品です。

対象商品:
02619225
2016-08-05
用途:
運転
瀧川美装 様 (運輸・通信業)

使いやすくてかなり良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする