曜日別特売
100-0808 クロスカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス) 02619243

クロスカットシフトノブ 150mm

(4件のレビュー)
取扱い終了
スモーク
内容量1個注文コード02619243品番100-0808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270

内装アート系パーツの必需品!
クロスのカットが艶やかなルックスを演出!

主な適合車種
【口径サイズ 12mm×1.25mm】トヨタ 2t ダイナ、ダイハツ 2t デルタ、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート、日野 2t デュトロ、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
【口径サイズ 10mm×1.25mm】いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ、UD 2t コンドル、UD 4t ファインコンドル、UD 大型 ビッグサム、UD 大型 クオン、日産 2t アトラス、マツダ 2t タイタン
【口径サイズ 8mm×1.25mm】マツダ コラムシフト車、ダイハツ コラムシフト車、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
スモーク全長(mm)150付属品アダプター(口径8×1.25mm、10×1.25mm)口径(Φmm)12×1.25
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02619225
2019-03-14
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが最高にいいです、また購入したいです。

対象商品 : 02619225
2016-05-07
用途: トラックで使用

長さ的にちょうどよく、ハンドルにも邪魔にならずにいい感じです。
トラックショップよりも安く買えたのでよかったです。

対象商品 : 02619225
2016-08-05
用途: 運転
瀧川美装運輸・通信業

使いやすくてかなり良い商品です。

対象商品 : 02619225
2016-08-05
用途: 運転
瀧川美装運輸・通信業

使いやすくてかなり良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする