岩崎電気
LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・器具相当
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
器具相当
水銀ランプ250W
注文コード
02619466
品番
E60213/NSAZ9-0
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
質量(kg)
8.8
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
配光タイプ
全方向
器具相当
水銀ランプ250W
材質
グローブ:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP44
比率
上方光束比:灯具水平時0.0%
使用場所
屋外用