LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具

LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具 - 岩崎電気
材質
グローブ:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP44
比率
上方光束比:灯具水平時0.0%
使用場所
屋外用
内容量
1台
全16種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
光源色
配光タイプ
器具相当
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615011E60219/L-07.72700電球色横方向水銀ランプ400W
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616542E60215/N-07.75000昼白色全方向水銀ランプ400W
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616630E60212/NSAZ9-08.85000昼白色全方向水銀ランプ100W
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02617716E60218/NSAZ9-08.85000昼白色横方向水銀ランプ300W
¥222,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619256E60217/NSAZ9-08.85000昼白色横方向水銀ランプ250W
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619466E60213/NSAZ9-08.85000昼白色全方向水銀ランプ250W
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619938E60212/LSAZ9-08.82700電球色全方向水銀ランプ100W
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620261E60214/LSAZ9-08.82700電球色全方向水銀ランプ300W
¥222,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620769E60214/NSAZ9-08.85000昼白色全方向水銀ランプ300W
¥222,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621119E60213/LSAZ9-08.82700電球色全方向水銀ランプ250W
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623648E60216/LSAZ9-08.82700電球色横方向水銀ランプ100W
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624199E60218/LSAZ9-08.82700電球色横方向水銀ランプ300W
¥222,000
¥219,800
¥241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625179E60219/N-07.75000昼白色横方向水銀ランプ400W
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625748E60217/LSAZ9-08.82700電球色横方向水銀ランプ250W
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626071E60215/L-07.72700電球色全方向水銀ランプ400W
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626509E60216/NSAZ9-08.85000昼白色横方向水銀ランプ100W
¥167,000
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする