曜日別特売

レディオック LEDダウンライト クラス60EDL06702HN/SA1

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台
色温度(K)5000
光源色昼白色
消費電力(W)6.7
内容量1台注文コード02619877品番EDL06702HN/SA1
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

断熱施工はできません。

種別
ダウンライト
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
6.7
定格入力電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
70
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.1
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
550
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
公共施設型番
LRS1-400LM-PN1
埋込穴(Φmm)
100
器具相当
クラス60 白熱電球60W相当
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(クリア)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする