LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光源色・器具相当など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
器具相当
水銀ランプ100W
注文コード
02619938
品番
E60212/LSAZ9-0
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
質量(kg)
8.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
配光タイプ
全方向
器具相当
水銀ランプ100W
材質
グローブ:強化ガラス
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20~+35
保護等級
IP44
比率
上方光束比:灯具水平時0.0%
使用場所
屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする