岩崎電気
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
2.3
材質/仕上
結線ボックス/アルミダイカスト・ダークグレイ、パイプ/鋼管・ダークグレイ
注文コード
02620419
品番
FA3/DG1
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
必ずワイヤを取付けてください。
材質/仕上
結線ボックス/アルミダイカスト・ダークグレイ、パイプ/鋼管・ダークグレイ
質量(kg)
2.3
タイプ
900mm
取付け方法
【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
取付金具
ワイヤ取付金具:付
使用場所
屋外用