曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション アーム

レディオックフラッドシリーズオプション アーム - 岩崎電気

ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
必ずワイヤを取付けてください。

取付け方法
【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
取付金具
ワイヤ取付金具:付
使用場所
屋外用
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617260FA2/W1結線ボックス/アルミダイカスト・ホワイト、パイプ/鋼管・ホワイト2600mm
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620419FA3/DG1結線ボックス/アルミダイカスト・ダークグレイ、パイプ/鋼管・ダークグレイ2.3900mm
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620532FA2/DG1結線ボックス/アルミダイカスト・ダークグレイ、パイプ/鋼管・ダークグレイ2600mm
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02627428FA3/W1結線ボックス/アルミダイカスト・ホワイト、パイプ/鋼管・ホワイト2.3900mm
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする