曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
2
材質/仕上
結線ボックス/アルミダイカスト・ダークグレイ、パイプ/鋼管・ダークグレイ
注文コード
02620532
品番
FA2/DG1
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
必ずワイヤを取付けてください。

材質/仕上
結線ボックス/アルミダイカスト・ダークグレイ、パイプ/鋼管・ダークグレイ
質量(kg)
2
タイプ
600mm
取付け方法
【器具本体との取付方法】アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
取付金具
ワイヤ取付金具:付
使用場所
屋外用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする