曜日別特売

直管LEDランプ LDL20用ベースライト 1灯用 笠付形

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
材質(本体)クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
内容量1台注文コード02620812品番ELR20101APX9
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

連続調光機能を使用する場合は吊具は使用できません。

質量(kg)
1.1
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
材質(反射板)
クロムフリーカラー鋼板(白色)
仕様
●PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2.5mA●取付/オプション:天井付・壁付●省施工ラッチ:採用
形
笠付形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
調光方式
PWM調光
調光率(%)
35~100
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする