農電ケーブル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02621142 品番 1-1000
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。
地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。

用途
そさい/花きの電熱育苗
促成/抑制栽培
軟化栽培
接ぎ木/挿し木
菌茸類の栽培
コンクリート養生
その他、植物栽培の熱源
電源(V)単相100 消費電力(W)1000 ケーブル長(m)120 使用面積約4坪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02621115
2024-08-05
用途:
さつま芋の目出し温床や花苗の播種温床に使用
農・林・水産業

2年間サーモと組みで使用中です。現状問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02621133
2022-03-05
用途:
サツマイモの苗床用に購入しました。
芦 農園 様 (農・林・水産業)

素早い対応で発送いただき、助かりました。
これからも利用させていただきます。

対象商品:
02621142
2021-02-01
用途:
電熱温床
みどりの里 様 (農・林・水産業)

昨年使用したケーブルが手軽で大変良かった。本年はまだ使用していないが、昨年より長いケーブルが必要だったので購入した。このケーブルを使って3月18日よりメロンの育苗にとりかかる。

対象商品:
02621142
2019-09-23
用途:
育苗

サイズ、規格の取り揃えがあって助かりました。
ケーブルは消耗品なので今後も利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
02621115
2019-03-10
用途:
育苗作業時
アシスト・ライフ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

配線するのに少し手間取りましたが、思うような配線ができよかったです。

対象商品:
02621167
2022-03-07
用途:
温床つくり
農・林・水産業

約8センチピッチで配線。
200V単相で使用。2坪いかない。トンネルして、
10度はなんとかとれる感じ。トンネルの上から毛布でもして放熱を防ぎ
断熱効果を高めないと厳しい。行きと帰りの線がある分、考えながら配線。一方通行のタイプの方が設置は楽。

対象商品:
02621133
2018-09-27
用途:
ビニールハウスの温床
農・林・水産業

商品については、満足していますが、500Wと1000Wの数量を反対に注文してしまい。返品で対応しようとしましたが返品不可でしたので、無駄な買い物になってしまいました。自分のミスなので仕方ないのですが・・・

対象商品:
02621115
2018-01-19
用途:
苗作り
その他業種

とりあえずサツマイモの苗作りを始めています。
約1坪のトンネル。こちらは愛知県。暦は大寒ですが、
中国製のサーモスイッチを用い、地温20℃キープできています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする