曜日別特売

レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
定格入力電圧(V)
100~242対応
明るさ
20W
注文コード
02621232
品番
ELV2201A
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
質量(kg)
0.7
形
逆富士形(230mm幅)
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)
100~242対応
明るさ
20W
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする