農電電子サーモ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02621246 品番 ND-620
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。
農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。

用途
農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。
その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
電源(V)単/三相200 コンセント個数1 リード線(m)5 電流(A)10 仕様暖/冷兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
サツマイモ苗床の温度管理中!
農・林・水産業

朝晩の冷え込みに 日中の日差しで気温が突然急上昇など、細やかな温度管理が欠かせないこの時期、この農電サーモは わが農園にはこの時期の必須アイテム。注文後に届く日時も予想できるので、大変助かります。

対象商品:
02621237
2026-02-22
用途:
育苗のために新規導入
株式会社SIDE B 様 (卸売・小売業)

すぐに届いて設置もわかりやすく、シンプルな構造で使い易いです。

対象商品:
02621237
2024-08-05
用途:
さつま芋の目出し温床や花苗の播種温床に使用
農・林・水産業

2年間使用しています。現状問題なく正常に作動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02621255
2019-09-23
用途:
育苗

油の高い時代、根圏の加温は暖房代節約の切り札です。
有効に活用したいです。

対象商品:
02621255
2019-04-20
用途:
入善ジャンボ西瓜の苗床の温度管理
ウワダ建設 様

農電ケーブル(V-2 72610)と(ND-810)と温度計(1-500)の組み合わせでかなり正確な温度管理ができ苗の発芽に貢献している

対象商品:
02621237
2019-03-10
用途:
育苗作業時
アシスト・ライフ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

操作も簡単で使いやすくて、農家の方も喜ばれました。

1人が参考にしています
対象商品:
02621237
2016-11-11
用途:
種苗の保温

手ごろな価格で、機能も満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする