ND-910 農電デジタルサーモ 日本ノーデン 1巻 ND-910 02621282

農電デジタルサーモ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 容量(家庭用100V)1kw、(単相200V)-、(三相200V)- 注文コード02621282 品番ND-910
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!
ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。
大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。
温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。
自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。
精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。

用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。 仕様暖/冷兼用 容量(家庭用100V)1kw、(単相200V)-、(三相200V)- 温度範囲(℃)(表示)-9.8〜60、(設定)0〜50 コンセント個数1 許容電流(A)10 温度精度1.2℃ リード線(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02621282
2020-05-19
用途:
育苗時の温度管理
ハルモモファーム 様 (農・林・水産業)

デジタル表示で使いやすい。温度管理がしやすいので育苗の効率があがった。

対象商品:
02621282
2017-03-31
用途:
野菜苗づくり
農・林・水産業

野菜の苗づくりに役立っています。
購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする