※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

農電園芸マット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02621307 品番1-306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。
専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。
独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。
万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。
1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。

用途
は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ
その他、植物栽培の熱源
家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。
厚さ(mm)約5 長さ(m)1.8 電源(V)単相100 消費電力(W)150 面積0.5坪 幅(m)0.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02621307 1-306 48591237 1-306 農電園芸マット 日本ノーデン 農電園芸マット 日本ノーデン 1枚 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02621307
2020-05-19
用途:
育苗時の加温
ハルモモファーム 様 (農・林・水産業)

まだ気温が低い時期に育苗は始まるので、このマットには助けられている。

対象商品:
02621307
2016-10-28
用途:
育苗保温時
農事組合法人富山野菜学園 様

場所も取らず、省エネルギーなので嬉しい。厳寒期に希望の温度がとれぬ事が期待される。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする