淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 研究関連用品・実験用必需品
淀川ヒューテックの チューブ/ホース類
淀川ヒューテックの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02621380
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様
●サイズ:Φ6×Φ8mm×3m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mm
アズワン品番
67-6931-01