PFAチューブ Φ6×Φ8mm 淀川ヒューテック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 02621425 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。

仕様●サイズ:Φ6×Φ8mm×6m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mm アズワン品番67-6931-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする