岩崎電気
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ
MT220CLSH-WW/BH-DK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全光束(Lm)
16500
16500
25300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02621451
品番
MT220CLSH-WW/BH-DK
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
種別
透明形 水平点灯形
質量(kg)
0.165
全光束(Lm)
16500
口金
E39
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
2.1
定格ランプ電力(W)
220
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ電圧(V)
125