岩崎電気
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ
口金
E39
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
2.1
定格ランプ電力(W)
220
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ電圧(V)
125
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02621451
MT220CLSH-WW/BH-DK
透明形 水平点灯形
0.165
16500
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625231
M220FCLSH-WW/BH-DK
拡散形 水平点灯形
0.2
25300
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください