淀川ヒューテック
淀川ヒューテックの 研究関連用品・実験用必需品
淀川ヒューテックの チューブ/ホース類
淀川ヒューテックの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAチューブ Φ8×Φ10mm 淀川ヒューテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02621459
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
仕様
●サイズ:Φ8×Φ10mm×8m●材質:PFA●破壊圧力:3.3MPa●最少曲げ半径:100mm
アズワン品番
67-6931-15