岩崎電気
レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60
EDUN0602NSAN9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
3000
3500
5000
光源色
昼白色
昼白色
温白色
電球色
消費電力(W)
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
(100V/200V/242V)4.5/4.5/4.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02621496
品番
EDUN0602NSAN9
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.25
消費電力(W)
(100V/200V/242V)4.4/4.4/4.3
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白色)
種別
ライトユニット
形
出力固定形
材質(本体)
アルミ
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
使用場所
屋内用
距離
被照射面距離:10cm以上