- セット内容
- (灯具)E50104/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35/DB+(結線ボックス)HEA36/DB
- 質量(kg)
- 3.9
- 色
- ダークブラウン
- 消費電力(W)
- 68.6 (200V)
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
- 種別
- 公園・街路用照明
- 材質
- 【グローブ】アクリル(乳白)
- 寸法(mm)
- 【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 製法
- 【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト
- 保護等級
- IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 150.1 (200V)
- 光束(Lm)
- 10300
- 使用場所
- 屋外用
- 明るさ
- 80VAクラス 水銀ランプ400W相当(公衆街路灯A区分 100VA)
- 耐風速(m/s)
- 60
- 入力電圧
- 100~240V対応
- 配光タイプ
- 全方向
- 電源ユニット
- 別置形
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 調光機能
- 調光形