13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02621687 品番 SU-13M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スズキのハミングメイトは、13穴・長さ11cm ほどのポケットサイズ 複音ハーモニカです。、複音ハーモニカとは、上下の穴を同時に吹き吸いして演奏するハーモニカです。トレモロのついた美しい響きが出るよう調律されています。、「メイト」は「相棒」や「仲間」という意味。手にした方にとってハミングメイトが「音楽の相棒」となるように願いを込めました。、初めてのハーモニカにも、プレゼントにもおすすめです。
こちらの商品の調子はC(調)で、ドからドまでの1オクターブを基本に、ソ(g1)からミ(e3)までの13音を鳴らせます。吹き口にはドの位置がわかるポジションマーク付きです。特長はメロディが吹きやすい配列であること!下から順番に、「ラ・ソ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・ド・シ・ミ・レ」という配列です。C調のハミングメイトを使えば「ふるさと」のほか、「涙そうそう」「千の風になって」「少年時代」「赤とんぼ」「ハッピーバースデートゥーユー」などを演奏できます。「ふるさと」と「ハッピーバースデートゥーユー」の楽譜はメーカーホームページに掲載中です。ぜひご覧ください。

仕様●音域:13穴 g1〜e3●材質:ステンレスカバー、ABSボディ●調子:C調●寸法:110×28×21mm●重量:68g●備考:ポジションマーク付き アズワン品番67-6931-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする