岩崎電気
ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
(200V)30.3
(200V)30.3
(200V)46.8
(200V)76.8
光源色
電球色
白色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)94
(200V)83.9
(200V)85.9
(200V)89.7
(200V)91.7
(200V)92.9
(200V)93.7
(200V)94
(200V)96.1
(200V)99
(200V)99.3
(200V)103.9
(200V)108.9
色温度(K)
2700
2700
4000
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02621846
品番
ESP301003M/LSAN8/WGM
参考基準価格(税別)
¥293,100
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
セット内容
(灯具)ESP01003M/LSAN8/WGM-0×3+(ホルダ)FA58/WGM
消費電力(W)
(200V)30.3
ビームの開き(°)
【1/2】24
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
重耐塩仕様
種別
公園・街路用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×110
質量(kg)
10.2
色
仕上:ウォームグレイメタリック
形
3灯 非調光形
材質(本体)
アルミダイカスト(アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格入力電圧(V)
100/200共用
平均演色評価数(Ra)
80
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP43(灯具IP65)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)94
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
材質(ホルダー)
鋼管
光束(Lm)
2850
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3800)
明るさ
10
配光タイプ
中角タイプ
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)