曜日別特売

レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】TLE1048LS10/AC1A

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はタイプ・セット内容・相関色温度など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
タイプ
1000lmタイプ 14時間点灯タイプ
セット内容
(モジュールマウント)T-GT-K100/LS+(照明器具)T-キグ/LS104/2M+(バッテリー)T-バッテリ-/FV1260+(バッテリーBOX) T-ポ-ルBOX/LS10A/AC1A
注文コード
02622029
品番
TLE1048LS10/AC1A
参考基準価格(税別)¥1,035,100販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800
セット内容
(モジュールマウント)T-GT-K100/LS+(照明器具)T-キグ/LS104/2M+(バッテリー)T-バッテリ-/FV1260+(バッテリーBOX) T-ポ-ルBOX/LS10A/AC1A
タイプ
1000lmタイプ 14時間点灯タイプ
周波数(Hz)
50
使用時間
100V電源:約8時間(20W使用時)(目安)
公共施設型番
LSA1-06-LN
仕様
溶融亜鉛めっき仕様
材質
太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト
色
仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー
容量
蓄電池:5日間点灯分
使用温度範囲(℃)
-10~+35
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP23
材質(ポール)
鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)
比率
上方光束比:2.5%
使用場所
屋外用
最大点灯時間
1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)
配光タイプ
全方向

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする