岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
1台
色温度(K)
3500
3000
5000
3500
3400
2900
埋込穴(Φmm)
175
125
175
200
150
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02622826
品番
EDL10024W/WWSAN9
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
固定出力形ダウンライト
質量(kg)
0.45
消費電力(W)
(200V)6.8
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
セット内容
(ライトユニット)EDUN1002WWSAN9+(反射板枠)EPR175W1
使用温度範囲(℃)
5~35
ビームの開き(°)
【1/2】100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)125
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
850
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
埋込穴(Φmm)
175
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W・白熱電球100W相当
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)