レディオック LEDダウンライト クラス100

レディオック LEDダウンライト クラス100 - 岩崎電気

断熱施工はできません。

使用場所
屋内用
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
質量(kg)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02617838EDL10022W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)6.8100~242対応83
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618170EDL10024W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)6.8100~242対応83
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618922EDL10022W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)6.8100~242対応83
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621810EDL10022W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)6.8100~242対応83
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622142EDL10025W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)6.8100~242対応83
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622826EDL10024W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)6.8100~242対応83
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622930EDL13301WW/SA91台ダウンライト0.913.5~13.3100~242共用90
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623158EDL13302WW/SA91台ダウンライト0.913.5~13.3100~242共用90
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02623998EDL13301L/SA91台ダウンライト0.913.5~13.3100~242共用90
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02624382EDL10025W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)6.8100~242対応83
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625197EDL10023W/WWSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)6.8100~242対応83
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625276EDL10024W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)6.8100~242対応83
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625818EDL13302N/SA91台ダウンライト0.913.5~13.3100~242共用70
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626229EDL10023W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)6.8100~242対応83
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626780EDL10023W/NSAN91セット固定出力形ダウンライト0.35(200V)6.8100~242対応83
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626886EDL13302L/SA91台ダウンライト0.913.5~13.3100~242共用90
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626956EDL10025W/LSAN91セット固定出力形ダウンライト0.45(200V)6.8100~242対応83
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626972EDL13301N/SA91台ダウンライト0.913.5~13.3100~242共用70
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする