LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプHGP3001M

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は材質・セット内容・適合など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
グローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)
セット内容
(本体)HG3002-0+(グローブ)HGP3001MG
注文コード
02623499
品番
HGP3001M
参考基準価格(税別)¥134,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
セット内容
(本体)HG3002-0+(グローブ)HGP3001MG
材質
グローブ:ポリカーボネート(クリア・上面シルバーメタリック塗装)
寸法(mm)
ポール挿入:Φ48.6×70
質量(kg)
2.2
適合ランプ
口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ)、8W~28W(LEDランプ)
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
配光タイプ
全方向

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする