曜日別特売

LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光束(Lm)
7400
注文コード
02623542
品番
E50103/NSAX9B
参考基準価格(税別)¥152,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。

セット内容
(灯具)E50103/NSAX9B-0+(ホルダ)HEA35+(結線ボックス)HEA36
質量(kg)
3.9
色
メタリックシルバー
消費電力(W)
49 (200V)
平均演色評価数(Ra)
70
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率85%)
種別
公園・街路用照明
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
寸法(mm)
【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
151 (200V)
光束(Lm)
7400
使用場所
屋外用
明るさ
60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当(公衆街路灯A区分 60VA)
耐風速(m/s)
60
入力電圧
100~240V対応
配光タイプ
全方向
電源ユニット
別置形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
調光機能
調光形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする