レディオックマルチライン 本体 トラフ形ELTW2005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)1.9
内容量1台注文コード02623876品番ELTW2005
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
質量(kg)
1.9
材質(本体)
鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
形
トラフ形
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP55
使用場所
屋内・屋外

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする