岩崎電気
レディオックマルチライン 本体 トラフ形
形
トラフ形
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP55
使用場所
屋内・屋外
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02618486
ELTW4004
3
鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623876
ELTW2005
1.9
鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624899
ELTW4006
2.8
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626622
ELTW4005
2.6
ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください