tantore
ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚(25m)
1枚(25m)
1枚(25m)
1枚(6m)
1枚(18m)
1枚(9m)
1枚(22m)
1枚(16m)
1枚(4m)
1枚(24m)
1枚(13m)
1枚(14m)
1枚(29m)
1枚(27m)
1枚(15m)
1枚(30m)
1枚(21m)
1枚(23m)
1枚
1枚(19m)
1枚(20m)
1枚(28m)
1枚(7m)
1枚(10m)
1枚(12m)
1枚(5m)
1枚(2m)
1枚(8m)
1枚(3m)
1枚(26m)
1枚(17m)
1枚(11m)
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚(25m)
注文コード
02623918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥682,500
販売価格(税込)
¥749,650
販売価格(税別)
¥
681,500
バスケットに入れる
溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
仕様
●線径:1.2mm●目開き:13.8mm●ピッチ:15mm●開口率:84.6%●幅(mm):1020●長さ(m):25●m2重量(kg):1.25●※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
アズワン品番
67-7067-06
注意
●※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。