曜日別特売
- ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm tantore 02623936

ステンレス溶接金網 ピッチ15mm 目開き13.8mm メッシュ:1.5 線径:1.2mm 幅1020mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(28m)
1枚(28m)
1枚(6m)
1枚(18m)
1枚(9m)
1枚(22m)
1枚(16m)
1枚(4m)
1枚(24m)
1枚(13m)
1枚(14m)
1枚(29m)
1枚(27m)
1枚(15m)
1枚(30m)
1枚(21m)
1枚(23m)
1枚
1枚(19m)
1枚(25m)
1枚(20m)
1枚(7m)
1枚(10m)
1枚(12m)
1枚(5m)
1枚(2m)
1枚(8m)
1枚(3m)
1枚(26m)
1枚(17m)
1枚(11m)
内容量1枚(28m)注文コード02623936品番-
参考基準価格(税別)¥761,800販売価格(税込)¥836,880
販売価格(税別)
760,800

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

仕様●線径:1.2mm●目開き:13.8mm●ピッチ:15mm●開口率:84.6%●幅(mm):1020●長さ(m):28●m2重量(kg):1.25●※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。アズワン品番67-7067-09
注意
●※寸法公差は約10%ほど出てしまいます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする