岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス150
EDL19601WW/SA9
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1セット
1台
¥24,980
色温度(K)
3400
2900
3000
3400
3500
5000
埋込穴(Φmm)
125
125
150
175
200
光源色
温白色
昼白色
温白色
電球色
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02624312
品番
EDL19601WW/SA9
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
ダウンライト
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
19.6~19.2
定格入力電圧(V)
100~242共用
平均演色評価数(Ra)
90
色
化粧枠仕上:白色
材質(本体)
アルミダイカスト
色温度(K)
3400
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49.2~50.3
材質(枠)
プラスチック
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
965
使用場所
屋内用
調光方式
一般形
埋込穴(Φmm)
125
器具相当
クラス150 FHT32W
電源ユニット
込
下面カバー
アクリル(拡散)