岩崎電気
レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格入力電圧・明るさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格入力電圧(V)
100~242対応
明るさ
40W
注文コード
02624321
品番
ELV4101A
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
形
逆富士形(150mm幅)
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)
100~242対応
明るさ
40W
使用温度範囲(℃)
5~35
使用場所
屋内用