岩崎電気
レディオック LEDダウンライト クラス60
EDL06021W/WWSAN9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥16,980
1台
色温度(K)
3500
3000
3500
5000
光源色
温白色
昼白色
温白色
電球色
消費電力(W)
(200V)4.4
6.7
(200V)4.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02624339
品番
EDL06021W/WWSAN9
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
断熱施工はできません。
種別
固定出力形ダウンライト
質量(kg)
0.35
消費電力(W)
(200V)4.4
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
セット内容
(ライトユニット)EDUN0602WWSAN9+(反射板枠)EPR100W1
使用温度範囲(℃)
5~35
ビームの開き(°)
【1/2】98
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)122.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
540
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
距離
被照射面距離:10cm以上
埋込穴(Φmm)
100
結線方法
端子台式
調光の可否
非調光
配光タイプ
100°タイプ
器具相当
クラス60 白熱電球60W相当
電源ユニット
内蔵形
ライトユニット
(本体)アルミ
反射板枠
プラスチック(白色)