針金付き荷札 60mm×120mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 02624740 品番 A-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

荷物の識別・送り先表示用。、針金付き。

仕様●サイズ:縦120mm×横60mm●質量:20g●色:白●材質:紙/針金●表示内容:無地●仕様:針金付●入り数:1袋(20枚入)●製造国:日本 アズワン品番67-7067-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする