ユタカメイク
ユタカメイクの PCアクセサリー
ユタカメイクの ケーブル整理用品・アクセサリ
ユタカメイクの ケーブルタイ
ケーブルタイ ブラック KOシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(35本)
注文コード
02624767
品番
KO-44
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。、色々な物を強力に束ねる際に便利です。、一度結束すると取り外しができません。
仕様
●サイズ:2.5mm×100mm●質量:16g●色:ブラック●材質:ナイロン●入り数:1袋(35本入)●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-30