ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
チューブロープ TTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02624785
品番
TT-205
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
フリーカットタイプ(20mm巾)。使用量に応じて長さを選択。シート張りや幌掛けに適しています。
仕様
●サイズ:幅20mm×長さ5m●厚み:2mm±0.5mm●質量:220g●材質:再利用タイヤチューブ●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-68