マジックバンド両面成型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:幅25mm×長さ20cm●質量:8g●色:レッド●材質:フック ポリプロピレン/ループ ナイロン●製造国:日本 注文コード02624846 品番G-321
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。

仕様●サイズ:幅25mm×長さ20cm●質量:8g●色:レッド●材質:フック ポリプロピレン/ループ ナイロン●製造国:日本 アズワン品番67-7068-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする