ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
M-111PSロープ 5mm×80m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02624889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐。、巻取り形状が、チーズ巻き(円柱形)タイプ。
仕様
●サイズ:線径約5mm×長さ約80m●質量:200g●色:イエロー●材質:ポリプロピレン●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-60