岩崎電気
レディオックマルチライン 本体 トラフ形
ELTW4006
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
2.8
1.9
2.6
2.8
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02624899
品番
ELTW4006
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
材質(本体)
鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)
形
トラフ形
使用温度範囲(℃)
-20~+40(一時的に60まで使用可)
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP55
使用場所
屋内・屋外