ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
パイレン金剛打カラーロープ 5mm×10m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:線径5mm×長さ10m●質量:0.11kg●色:ピンク●先端加工:テープ止め●製造国:日本
注文コード
02624925
品番
A-95
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色鮮やかなカラーロープ。、細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。、金剛打ち。
仕様
●サイズ:線径5mm×長さ10m●質量:0.11kg●色:ピンク●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7069-19