ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
PSロープ大巻 白 PSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:800g●色:ホワイト●材質:ポリプロピレン●製造国:中国
注文コード
02624950
品番
PS6-K200
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐。、巻取り形状が、長尺の平巻きタイプ。
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:800g●色:ホワイト●材質:ポリプロピレン●製造国:中国
アズワン品番
67-7069-23