LEDランプ用ポールライト 丸グローブタイプHGA3019W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・セット内容・適合など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
グローブ:アクリル(乳白)
セット内容
(本体)HG3003-0+(グローブ)HGA3006WG
適合
【アーム】Φ34(PF1) 挿入寸法25mm ねじ切り部20mm
注文コード
02624996
品番
HGA3019W
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
セット内容
(本体)HG3003-0+(グローブ)HGA3006WG
材質
グローブ:アクリル(乳白)
寸法(mm)
アームへの挿入:Φ60.5×110
質量(kg)
2.4
適合ランプ
口金サイズ:E26、大きさ:40W~100W(HIDランプ),8W~28W(LEDランプ)
適合
【アーム】Φ34(PF1) 挿入寸法25mm ねじ切り部20mm
種別
公園・街路用照明
色
仕上:ダークブラウン3分つや
材質(本体)
アルミダイカスト
備考
ランプ・電源・ポール別
タイプ
屋外用
風速(m/s)
設計許容風速:60
口出線(mm)
1200付
配光タイプ
全方向

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする