#3000 ブルーシート BLZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内寸奥行(mm)400 注文コード02625047 品番BLZ-13
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は外寸法・高さ・内寸奥行など12種類から選べます 他の種類を見る

中・長期使用タイプ。

仕様●サイズ:5.2m×5.2m●目安の大きさ:18畳●厚み:約0.22mm●ハト目間隔:90cm●ハト目数:24●色:ブルー●材質:ポリエチレン●耐用期間:約1年(目安)●製造国:中国 形状プラダン 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×400×400 内寸奥行(mm)400 内寸幅(mm)400 アズワン品番67-7070-05 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)400 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×400×400 内寸高さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする