ユタカメイク
ユタカメイクの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
ユタカメイクの プラスチックダンボール
#3000 ブルーシート BLZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02625056
品番
BLZ-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,530
この商品は
外寸法・高さ・内寸奥行
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中・長期使用タイプ。
仕様
●サイズ:2.5m×5.2m●目安の大きさ:9畳●厚み:約0.22mm●ハト目間隔:90cm●ハト目数:18●色:ブルー●材質:ポリエチレン●耐用期間:約1年(目安)●製造国:中国
アズワン品番
67-7069-75